text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozsdamentes acél A4 M12X80


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 104
Info
  • do = Névleges fúróátmérő.
  • dd = Beágyzási mélység.
  • df = Dűbel átmérő.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Meghúzási nyomaték Nm-ben.
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 80 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 104
Info
  • do = Névleges fúróátmérő.
  • dd = Beágyzási mélység.
  • df = Dűbel átmérő.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Meghúzási nyomaték Nm-ben.
Árucikk kód

Méretek

Ccr, N 120
d-D M12
d2 30
do 20
dw 14
e 18
h (névl.,) 80
h1 90
hef 80
L (mm) 80
Scr, N 240
tfix 17.5

Cikkszámok

Cikkszám 09561.120.080
EAN 8715494191203
UBB 500620207273
UNSPSC 31161607

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.