text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP green L590xW380xH202mm


Cikkszám 9N891364
Hangerő (ml) 34
Anyag Műanyag
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 1.3
Belső szélesség (mm) 295
Belső magasság (mm) 195
Külső szélesség (mm) 380
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 34
Anyag Műanyag
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 1.3
Belső szélesség (mm) 295
Belső magasság (mm) 195
Külső szélesség (mm) 380
Külső magasság (mm) 202
Külső mélység (mm) 590
Belső mélység (mm) 425
Márka Fabory approved vendor
Darabonkénti súly (g) 1221
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9N891364
EAN 4053133004069
UBB 500583906390
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz K400/0 28400017
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.