text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac ütvecsavarozó hosszú üllővel 1” négyszögletes meghajtás 3800Nm 4100RPM


Cikkszám 1007400AL
Szélesség 175
Magasság 160
Hosszúság (m) 520
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4100
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 175
Magasság 160
Hosszúság (m) 520
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4100
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Max. lazítónyomaték (Nm) 3800
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 3800
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 39
Szükséges légmennyiség 696
Márka Rodac
Darabonkénti súly (g) 11800
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1007400AL
EAN 8717659220568
UBB 500613765188
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz 1007400AL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.