text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru zsugorcsővel 1,5-2,5 mm² kék Ø 5,3 mm 100 darab


Cikkszám 5G422811
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 30.5
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 16 - 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 30.5
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1500
Árucikk kód
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 5G422811
EAN 8712734010270
UBB 500644336215
UNSPSC 39121723
Gyártó cikksz B1061502-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.