text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 2,5-6,0mm² sárga Ø 8,4mm Ø 8,4mm foglalattal 100 db


Cikkszám 7V261867
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 34.9
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8.4
AWG-tartomány 12 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 34.9
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8.4
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 20.9
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 346
Árucikk kód
Type Ring Antivibration Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 7V261867
EAN 8712734009687
UBB 500641052377
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 563YLW-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.