text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru DIN 70mm² Ø 8,4mm 10 db


Cikkszám 9V190108
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 38
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8.4
AWG-tartomány 00 - 00
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 38
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8.4
AWG-tartomány 00 - 00
Névleges keresztmetszet (mm²) 70 - 70
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Karima hossza (mm) 20
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1.
Árucikk kód
Type Battery Eyelet

Cikkszámok

Cikkszám 9V190108
EAN 8712734115180
UBB 500640651260
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DIN708-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.