text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 2,5-6,0mm² sárga Ø 10,5mm 100 db 100 db


Cikkszám 8E453663
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 34.9
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 10.5
AWG-tartomány 12 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 34.9
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 10.5
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 20.9
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 274
Árucikk kód
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 8E453663
EAN 8712734009809
UBB 500641075303
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 680YLW-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.