text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca egymagvú 2.5mm² zöld 50m


Cikkszám 4S677103
Névleges vezető-keresztmetszet 2.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Zöld
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 2.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Zöld
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Zöld
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 2.85
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 14
Vezető azonosítása/ kódolás színe Zöld
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1438
Árucikk kód
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 4S677103
EAN 8712734109776
UBB 500640176896
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2.5GRN-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.