text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 0.5-1.5mm² piros Ø 6.4mm 1000 db


Cikkszám 1M484210
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 27.6
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 6.4
AWG-tartomány 20 - 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 27.6
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 6.4
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 17.1
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1.
Árucikk kód
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 1M484210
EAN 8712734046729
UBB 500641059307
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 636RED-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.