text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca tűs csatlakozó 1,5-2,5mm² kék Ø 1,9mm 50 db


Cikkszám 1L183591
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 19.8
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 19.8
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 9.8
Tüskeátmérő (csap alakú csatlakozó) (mm) 1.9
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 694
Árucikk kód
Type Pin Terminal with Anti Vibration

Cikkszámok

Cikkszám 1L183591
EAN 8712734009168
UBB 500641052948
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 564BLU-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.