text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple kábel 7x0,75mm² kör 5m


Cikkszám 6O083933
Névleges vezető-keresztmetszet 0.75
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 500
Színes külső köpeny Fekete
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 0.75
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 500
Színes külső köpeny Fekete
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Vezető összetétele 5. osztály = rugalmas
Vezető színe Számos
Névleges feszültség U0 300
Képernyő Nem
Magok száma 7
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 60
Hozzávetőleges külső átmérő 9.2
AWG méret 18
Kábelgeometria Kerek
Vezető ellenállása 20 °C-on (Ohm/km) 26
Alkalmas szerelőkábelként Igen
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 3400
Árucikk kód
Type Multicore Cable

Cikkszámok

Cikkszám 6O083933
EAN 8712734115319
UBB 500645489070
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 7X0.75RND-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.