text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca fényszóró H2 12V 55W világos


Cikkszám 4V370514
Szín Egyéb
foglalat X511
Teljes hossz (mm) 30
Átmérő 9
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat X511
Teljes hossz (mm) 30
Átmérő 9
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) Egyéb
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 55
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Nem
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 6
Árucikk kód
Type Halogen Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 4V370514
EAN 8712734054489
UBB 500640325303
UNSPSC 39101600
Gyártó cikksz R12311-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.