text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca fényszóró H4 12V 35/35W fényes


Cikkszám 2E364634
Szín Egyéb
foglalat P43t
Teljes hossz (mm) 75
Átmérő 16
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 2
Technológia Halogén lámpa
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat P43t
Teljes hossz (mm) 75
Átmérő 16
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 2
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) H4
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 35
Lámpa teljesítménye izzószál 2 (W) 35
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Igen
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 33
Árucikk kód
Type Halogen Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 2E364634
EAN 8712734054991
UBB 500640328034
UNSPSC 39101600
Gyártó cikksz R12458-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.