text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca fényszóró H7 24V 70W fényes


Cikkszám 8J262020
Szín Egyéb
foglalat PX26d
Teljes hossz (mm) 54.5
Átmérő 10.7
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat PX26d
Teljes hossz (mm) 54.5
Átmérő 10.7
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) H7
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 70
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Nem
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Nem
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 24 - 24
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 21
Árucikk kód
Type Halogen Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 8J262020
EAN 8712734057091
UBB 500640782446
UNSPSC 39101600
Gyártó cikksz R13972-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.