text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca fényszóró H4 12V 60/55W fényes


Cikkszám 9E318177
Szín Egyéb
foglalat P43t
Teljes hossz (mm) 75
Átmérő 16
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 2
Technológia Halogén lámpa
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat P43t
Teljes hossz (mm) 75
Átmérő 16
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 2
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) H4
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 60
Lámpa teljesítménye izzószál 2 (W) 55
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Nem
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 34
Árucikk kód
Type Halogen Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 9E318177
EAN 8712734054540
UBB 500640325972
UNSPSC 39101600
Gyártó cikksz R12342-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.