text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Festoon lámpa 24V SV7-8 fényes 10 db


Cikkszám 8V986122
Szín Egyéb
foglalat SV7-8
Teljes hossz (mm) 36
Átmérő 6
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat SV7-8
Teljes hossz (mm) 36
Átmérő 6
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 3
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Nem
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Nem
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Igen
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 24 - 24
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód
Type Festoon Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 8V986122
EAN 8712734056926
UBB 500640781372
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz R13848-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.