text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca fényszóró H1 24V 70W fényes


Cikkszám 9I662985
Szín Egyéb
foglalat P14.5s
Teljes hossz (mm) 56.1
Átmérő 8.1
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat P14.5s
Teljes hossz (mm) 56.1
Átmérő 8.1
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) H1
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 70
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Nem
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Nem
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Igen
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 24 - 24
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód
Type Halogen Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 9I662985
EAN 8712734056131
UBB 500640334214
UNSPSC 39101600
Gyártó cikksz R13258-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.