text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca bajonett 12V-21/5W BAY15D fényes hosszú élettartamú 10 db


Cikkszám 7I527792
Szín Egyéb
foglalat BAY15d
Teljes hossz (mm) 47.7
Átmérő 24.8
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 2
Technológia Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat BAY15d
Teljes hossz (mm) 47.7
Átmérő 24.8
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 2
Technológia Egyéb
Szabványos jelzés (ECE) P21/5W
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 21
Lámpa teljesítménye izzószál 2 (W) 5
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Nem
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 123
Árucikk kód
Type Long Life Signaling Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 7I527792
EAN 8712734055110
UBB 500640329024
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz R12499LL-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.