text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex huzalgyűrű 2,5mm² polipropilén kék 8mm hüvely


Cikkszám 9X712348
Szín Kék
Hüvelyhossz (mm) 8
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 2.5
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Hüvelyhossz (mm) 8
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 2.5
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 14
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9X712348
EAN 4003773076452
UBB 500641811962
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 334
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.