text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mate-N-Lock lapos csatlakozóhüvelyhez 15 pólusú 0,5-2,5mm². 100 darab


Cikkszám 1D597804
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 15
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
A szigetelőanyag gyúlékonysági osztálya az UL94 szerint V2
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 0.5 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 15
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
A szigetelőanyag gyúlékonysági osztálya az UL94 szerint V2
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 0.5 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 0.5 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas, kábelvéghüvely nélkül (mm²) 0.5 - 2.5
Csatlakoztatható vezető-keresztmetszet többvezetékes (mm²) 0.5 - 2.5
Anyag szigetelőtest Polyamide (PA)
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1255
Árucikk kód
Type Mate-N-Lock Connector

Cikkszámok

Cikkszám 1D597804
EAN 8712734084639
UBB 500640220447
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 26180-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.