text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 3.2mm 50 db


Cikkszám 9L162471
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 23
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 3.2
AWG-tartomány 16 - 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 23
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 3.2
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 12
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 67
Árucikk kód
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 9L162471
EAN 8712734009212
UBB 500641064901
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 653BLU-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.