text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca kerek csatlakozó 0,5-1,5mm² piros Ø 4,0mm 1000 db


Cikkszám 8X184690
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 21.5
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.7
AWG-tartomány 20 - 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 21.5
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.7
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 11
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1
Árucikk kód
Type Bullet Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 8X184690
EAN 8712734033361
UBB 500641037949
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 547RED-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.