text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Lapos tűs dugó 0,5-1,5mm² piros 3,4mm 100 db 100 db


Cikkszám 8P810838
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 20.5
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.3
AWG-tartomány 20 - 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 20.5
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.3
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 10
Tűszélesség (lapos tűs csatlakozó) (mm) 3.4
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 91
Árucikk kód
Type Blade Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 8P810838
EAN 8712734065331
UBB 500640107834
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 121RED-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.