text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Villás kábelsaru 2,5-6,0mm² sárga Ø 5,3mm 50 db


Cikkszám 0S148051
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 26.7
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 12 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 26.7
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 12.7
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 119
Árucikk kód
Type Fork Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 0S148051
EAN 8712734009854
UBB 500644331836
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 685YLW-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.