text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca egyvezető kábel 4,0mm² fekete 50m


Cikkszám 5E111251
Névleges vezető-keresztmetszet 4
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Fekete
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 4
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Fekete
Névleges feszültség U0 300
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 3.55
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 12
Vezető azonosítása/ kódolás színe Fekete
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1850
Árucikk kód
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 5E111251
EAN 8712734069087
UBB 500644316415
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz 4BLK-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.