text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Villás kábelsaru 0,5-1,5mm² piros Ø 5,3mm 100 db


Cikkszám 8E215156
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 22
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 20 - 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 22
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 11.5
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód
Type Fork Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 8E215156
EAN 8712734008512
UBB 500644328212
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 645RED-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.