text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminál csatlakozó 2-gang 2x2.5mm² kék 1000 db


Cikkszám 4L727968
Szín Kék
Hüvelyhossz (mm) 10
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Két kábelvég hüvely
Névleges keresztmetszet (mm²) 2.5
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Hüvelyhossz (mm) 10
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Két kábelvég hüvely
Névleges keresztmetszet (mm²) 2.5
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
AWG méret 14
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1.
Árucikk kód
Type Twin End Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 4L727968
EAN 8712734050528
UBB 500640631627
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz CETW250-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.