text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 0,5-1,5mm² piros Ø 6,4mm 50 db


Cikkszám 8O416248
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 27.6
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 6.4
AWG-tartomány 20 - 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 27.6
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 6.4
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 17.1
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 77
Árucikk kód
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 8O416248
EAN 8712734008406
UBB 500641059554
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 636RED-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.