text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Horgos kábelsaru 1,5-2,5mm² kék Ø 4,3mm 100 darab


Cikkszám 3O347778
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 21.8
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csavarméret (metrikus) 4.3
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 21.8
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csavarméret (metrikus) 4.3
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 11.8
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 111
Árucikk kód
Type Hook Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 3O347778
EAN 8712734065522
UBB 500640200894
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 238BLU-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.