text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring term 30 273 5.3mm 100 darab


Cikkszám 6V764388
Halogénmentes Nem
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Egyéb
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Egyéb
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 100.1
Árucikk kód
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 6V764388
EAN 8712734011116
UBB 500644294620
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 30.273-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.