text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Villás kábelsaru 2,5-6,0mm² sárga Ø 5,3mm 100 db


Cikkszám 3A503650
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 26.7
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 12 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 26.7
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 12.7
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 204
Árucikk kód
Type Fork Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 3A503650
EAN 8712734009847
UBB 500641076707
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 685YLW-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.