text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 3.7mm Ø 3.7mm aljzattal 1000 darab


Cikkszám 4F537263
Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 20.6
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 3.7
AWG-tartomány 16 - 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Teljes hossz (mm) 20.6
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 3.7
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 9.6
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1.
Árucikk kód
Type Ring Antivibration Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 4F537263
EAN 8712734045197
UBB 500641028120
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 526BLU-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.