text.skipToContent text.skipToNavigation

Reversible ratchet 1/2 inch 45 teeth non-sparking ENDRES TOOLS


Cikkszám 4K852202
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Berillium réz
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Berillium réz
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 8
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Endres tools
Darabonkénti súly (g) 610
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4K852202
EAN 4251456800751
UBB 500582086749
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 0360012C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.