Csavarhúzók
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
Csavarhúzók
1S790202
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SP10902
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1S790202
A gép súlya (kg)
0.77
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. menetméret (metrikus)
4
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
A gép súlya (kg)
0.77
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. menetméret (metrikus)
4
Márka
Red Rooster
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New body-design (in composite) * Reversible * Revolving rear-exhaust, silenced * Pistol-version with air on top * ergonomic grip * easily adjustable
Cikkszámok
Cikkszám
1S790202
EAN
8717981279180
UBB
500636712886
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
RRI-SP10902