Csavarhúzók
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
Csavarhúzók
4L640524
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SL21104
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4L640524
A gép súlya (kg)
0.84
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1100
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
A gép súlya (kg)
0.84
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1100
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. menetméret (metrikus)
4
Márka
Red Rooster
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New straight body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Cikkszámok
Cikkszám
4L640524
EAN
8717981279388
UBB
500636714031
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
RRI-SL21104