Európa
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
Európa
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
Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
4V117349
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
Gedore PRO 150 ESD FH PGNE FS típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0,2-1,5Nm 132mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4V117349
Elektronikus
Nem
Tömeg
210
Teljes hossz (mm)
132
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
0.200
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Elektronikus
Nem
Tömeg
210
Teljes hossz (mm)
132
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
0.200
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
210
Árucikk kód
Megtekint
Model
PRO 150 ESD FH
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4V117349
EAN
4010886950050
UBB
500632571120
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2927802