text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Slotted Screwdriver 100 6,5x140


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Kialakítás Egyenes
Tömeg 80
Pengehossz (mm) 140
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1
Precíziós modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 245
Kialakítás Egyenes
Tömeg 80
Pengehossz (mm) 140
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1
Precíziós modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 6
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Gördülésgátlóval Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0000.004.140
EAN 7610733000067
UBB 417124100617
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 100.4-140

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.