text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 8/60 m6 álló beépítés


Cikkszám 45685FIS
A tengely átmérője (mm) 8
Dugóval Igen
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 6
Anyával Nem
alátéttel Nem
Borítással Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 8
Dugóval Igen
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 6
Anyával Nem
alátéttel Nem
Borítással Igen
Színes borítás Fehér
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 31.067
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Árucikk kód
Type Stand-Off Insulation System

Cikkszámok

Cikkszám 45685FIS
EAN 4006209456859
UBB 500616728258
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 45685
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.