text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Wedge base sapka nélküli 12V-3W W2.1x9.5D világos 10 db


Cikkszám 2T389007
Szín Egyéb
foglalat W2.1x9.5d
Teljes hossz (mm) 26.8
Átmérő 10.29
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat W2.1x9.5d
Teljes hossz (mm) 26.8
Átmérő 10.29
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Szabványos jelzés (ECE) W3W
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 3
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Igen
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 16
Árucikk kód
Type Signaling Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 2T389007
EAN 8712734054427
UBB 500640324801
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz R12256-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.