text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE SDS+ termékek 5,5X210


Cikkszám 0K400349
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 150
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 210
Átmérő fúró (mm) 5.5
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 150
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Milwaukee
Darabonkénti súly (g) 45
Árucikk kód
Type Concrete Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0K400349
EAN 4058546288921
UBB 500573744108
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4932471264
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.