text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 Compact Brushless Drill Driver M18 BLDDRC-0X


Compact brushless drill with a length of only 145 mm for accessing tight spaces Advanced 13 mm heavy-duty metal chuck for fast bit changes and superior bit retention Torque of 60 Nm, the best power-to-weight ratio Full metal belt clip for quick and easy hanging of your tools Built-in fuel gauge and LED lighting REDLITHIUM™ battery offers superior battery construction, electronics and non-fading performance for longer work life and more work per charge Flexible battery system: works with all MILWAUKEE®M18™ batteries Optimized speed for faster drilling & screwing (0-550/0-1700 rpm)

Cikkszám 3A123255
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.5
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 52
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.5
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 52
Maximális nyomaték (Nm) 60.5
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
A mellékelt elemek száma 0
Márka Milwaukee
Darabonkénti súly (g) 3940
Árucikk kód

Leírás

  • Compact brushless drill with a length of only 145 mm for accessing tight spaces
  • Advanced 13 mm heavy-duty metal chuck for fast bit changes and superior bit retention
  • Torque of 60 Nm, the best power-to-weight ratio
  • Full metal belt clip for quick and easy hanging of your tools
  • Built-in fuel gauge and LED lighting
  • REDLITHIUM™ battery offers superior battery construction, electronics and non-fading performance for longer work life and more work per charge
  • Flexible battery system: works with all MILWAUKEE®M18™ batteries
  • Optimized speed for faster drilling & screwing (0-550/0-1700 rpm)

Cikkszámok

Cikkszám 3A123255
EAN 4058546477035
UNSPSC 55101515
Gyártó cikksz 4933492832
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.