text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer fúrószár 16 x 1320 x 1180mm


Cikkszám 7W148501
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 1180
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 1320
Átmérő fúró (mm) 16
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 1180
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Szög a csúcson (°) 130
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Márka Milwaukee
Darabonkénti súly (g) 1250
Árucikk kód
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7W148501
EAN 4002395374175
UBB 500513731942
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 4932352759
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.