text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Diamant vágókorongok 350


Cikkszám 7L170872
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 350
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 350
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Furatátmérő 254
Alkalmas fához Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 4
Nem szőtt szövet-finomság Nem koptató hatású
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Milwaukee
Darabonkénti súly (g) 1100
Árucikk kód
Model STEELHEAD
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 7L170872
EAN 4058546298876
UBB 500716565865
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 4932471988
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.