text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill screwdriver M18 FDD2-0X


Cikkszám 4R207205
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (m) 175
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 89
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 89
Maximális nyomaték (Nm) 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (m) 175
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 89
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 89
Maximális nyomaték (Nm) 135
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 89
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 16
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 550
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 2000
A mellékelt elemek száma 0

Cikkszámok

Cikkszám 4R207205
EAN 4058546222116
UBB 500692021388
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933464266
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.