Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
9T163165
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
Milwaukee Cordless Drill screwdriver M12 BDDX-202X
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
9T163165
Névleges feszültség (V)
12
Hosszúság (m)
153
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1 - 10
Maximális nyomaték (Nm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Hosszúság (m)
153
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1 - 10
Maximális nyomaték (Nm)
32
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1500
A mellékelt elemek száma
2
Márka
Milwaukee
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Milwaukee© high performance sub compact 4-in-1 drill driver system for extreme versatility. Removable chuck system with 3 different heads for multiples of applications. Standard 10 mm keyless chuck, full metal right angle 1/4" hex drive head and full metal offset 1/4" hex drive head. 1/4" hex drive behind chuck fitting, reduces drill length to 153 mm when required. REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability. Full metal planetary gearbox transmission for extreme durability. LED light for workspace illumination
Cikkszámok
Cikkszám
9T163165
EAN
4002395005956
UBB
500513646645
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
4933447136
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése