text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sarokcsiszoló AGV 17-125 XE /DMS


Cikkszám 0Y138892
Névleges energiafogyasztás (W) 1750
A gép súlya (kg) 2.8
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2600 - 11000
Márka Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 1750
A gép súlya (kg) 2.8
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2600 - 11000
Márka Milwaukee
Darabonkénti súly (g) 3836
Árucikk kód
Model AGV 17-125 XE DMS
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 0Y138892
EAN 4002395000012
UBB 500513547496
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 4933432690
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.