text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Ütvefúró PD2E 24 RS


Cikkszám 7F664973
Névleges energiafogyasztás (W) 1010
A gép súlya (kg) 3.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 20
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 1010
A gép súlya (kg) 3.1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 20
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 24
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 1450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 3400
Márka Milwaukee

Cikkszámok

Cikkszám 7F664973
EAN 4002395227273
UBB 500513708775
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 4933380462
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.