text.skipToContent text.skipToNavigation

MICROGARD OVERALL 2000 COMFORT 129 ,M


Cikkszám 3L771346
Szín Fehér
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Anyag Polietilén (PE)
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Anyag Polietilén (PE)
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Folyékonyan tömör Nem
Felszerelés típusa Hosszú szabású
Vízlepergető Igen
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Méret 4 - 4
Anyagtömeg (g/m²) 63
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Gázzáró Nem
Frisslevegő-csatlakozással Nem
Márka Microgard
Darabonkénti súly (g) 200
Árucikk kód
Model AlphaTec
Safety Y/6/Type 5/Y
Type Comfort Overall

Cikkszámok

Cikkszám 3L771346
EAN 5013756006542
UBB 500513535764
UNSPSC 46181503
Gyártó cikksz 26654604
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.