text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8767 B VDE HF TX 20X55.0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitbevezető hüvely, szigetelt, tartásfunkcióval, 3/8", meghajtás, TX 20 x 55 mmVDE ?", bitbevezető hüvely tartásfunkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elvesztésének csökkentett kockázatával az alkatrészhez történő adagoláskor. Fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmagnak köszönhetően, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szerint 10.000 V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000 V-os feszültségen.

Cikkszám 2W178383
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 20
Teljes hossz (mm) 55
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 20
Teljes hossz (mm) 55
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 9
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 46
Árucikk kód
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Leírás

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitbevezető hüvely, szigetelt, tartásfunkcióval, 3/8", meghajtás, TX 20 x 55 mmVDE ?", bitbevezető hüvely tartásfunkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elvesztésének csökkentett kockázatával az alkatrészhez történő adagoláskor. Fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmagnak köszönhetően, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szerint 10.000 V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000 V-os feszültségen.

Cikkszámok

Cikkszám 2W178383
EAN 4013288210173
UBB 500713717311
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004920001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.