text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ BTZ hatszögletű csavarhúzó bit 6mm 1/4” Hex 25mm


BiTorsion bits for hexagonal screws with elastic torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 8P393601
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 6.3
Árucikk kód
Model 840/1 BTZ

Leírás

BiTorsion bits for hexagonal screws with elastic torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8P393601
EAN 4013288182487
UBB 500643344806
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056687001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.